Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

B & W Kamerakoffer 500/Y/Pocket2 Innenmaß (B x H x T)=145 x 205 x 80 mm Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2344874-BP
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     500/Y/Pocket2
EAN/GTIN:
     4031541745446
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
B&W Outdoor Case Hartschalenkoffer Typ 500

Stapelbar
Staubdicht
Bruchsicher
Wasserdicht IP67

Die outdoor.cases vom Kofferspezialisten B&W International GmbH wurden für den härtesten Outdoor Einsatz entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -30°C bis +80°C sind sie stapelbar und 100% wasserdicht nach IP67 Zertifizierung, staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich.

• Das Gewicht des Koffers liegt bei 0,54 kg und bietet ein Volumen von 2,3 l
• Mit einem Namensschild an der Vorderseite lässt sich der Koffer sehr einfach personalisieren
• Durch das automatische Druckausgleichsventil an der Vorderseite ist es problemlos möglich den Koffer in einem Flugzeug mitzuführen. Das Ventil ist so konzipiert, dass es Luft rein lässt, während es Wasser vor dem Eindringen abhält
• 2 Ösen (Ø 4,5 mm) für Vorhängeschlösser bieten die Möglichkeit den Koffer vor unbefugtem Zugriff zu schützen

Der Koffer beinhaltet eine blau/schwarze Hartschaumeinlagen im Kofferboden sowie einen Noppenschaum im Deckel

Das outdoor.case 500 mit Inlay für DJI Pocket 2 bietet Platz für ein DJI Pocket 2 oder die umfangreiche DJI Pocket 2 Kreativ Combo und zusätzliches Equipment. Dank des vorgefertigten Inlays besteht die Möglichkeit, das umfangreiche Zubehör der DJI Pocket 2 Kreativ Combo (z.B. Tripod, Stativhalterung und Mikrofon) sicher im Koffer zu transportieren. Der Transport von Ersatzspeicherkarten des Formats microSD sowie dem DJI Osmo Pocket ND-Filter-Set ist ebenfalls gewährleistet. Ein Universalfach (100 x 45 x 40 mm) ermöglicht den Transport von weiterem Zubehör. Die durchdachte Kofferlösung ermöglicht die Mitnahme des Gimbals mit oder ohne eingestecktem Handyadapter bzw. Steuerknüppel, so dass ein noch schnellerer Einsatz der Kamera garantiert ist.

Technische Daten:
Gewicht: 0.54 kg · Herstellerfarbe: Gelb · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Innenmaß Breite: 145 mm · Innenmaß Höhe: 205 mm · Innenmaß Tiefe: 80 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Wasserdicht · Material: Polypropylen · Passend für Marke (Kamera): DJI · Passend für Modell (Kamera): DJI Pocket 2 · Produkt-Art: Kamerakoffer

Lieferumfang:
Koffer, Hartschaumeinlage für DJI Pocket 2, Noppenschaum

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Copter und Zubehör
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Gelb
1c. Marke:
B & W
Innenmaß Tiefe:
80 mm
Innenmaß Höhe:
205 mm
Innenmaß Breite:
145 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Wasserdicht
Passend für Marke (Kamera):
DJI
Passend für Modell (Kamera):
DJI Pocket 2
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Material:
Polypropylen
Gewicht:
0.54 kg
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer b&w, camcordertasche, kameratasche blau, 4031541745446, B & W, 500/Y/Pocket2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 26,69*
€ 31,03*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 31,98*
€ 37,03*
€ 4,50*
ab € 37,70*
€ 42,77*
€ 3,50*
ab € 41,55*
€ 47,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.