Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

1:10 EP AVANTE MK. II DF-03 BAUSATZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-234440-BP
Hersteller:  Tamiya
Herst.-Nr.:  58387
EAN:  4950344583874

Artikeltext:

1:10 Avante MK II Bausatz Komplett kugelgelagert Aluminium Kardanwelle Als der originale Avante 1988 erstmals ausgeliefert wurde, eroberte er die R/C-Welt im Sturm und eroberte tausende von Fans. Sein Design war so erfolgreich, dass es noch viele Ableger erzeugte darunter auch die Mini 4WD Produkte.

Ausstattung:

Aluminium Kardanwelle Komplett kugelgelagert E-Motor 540 Kugeldifferenzial vorne / hinten Verstärkte Querlenker aus Composite Kunststoff Spur- und Sturz einstellbar Stahl-Antriebswellen-Mitnehmer Stahlwellen für Querlenkerbefestigung Aluminium Motoreinbauplatte Hauptwelle mit Stahlzahnrad Racing-Achsschenkel hinten Verwindungssteifes Kunststoff-Chassis mit abgesenkten Schrauben C.V.A - Öldruckstoßdämpfer High Gripp Micro Spike-Reifen.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 390 x 242 x 130 mm Antriebs-Art: Kardanwelle Antriebsart (Modellbau): 4WD Chassis: DF-03 Geschwindigkeit (max.): 35 km/h Gewicht: 1160 g Maßstab: 1:10 Modellausführung: Bausatz Radstand: 273 mm Reifen-Außendurchmesser: 86 mm Reifen-Breite: vorne 32 mm, hinten 42 mm Reifen-Durchmesser: 83 mm Spurbreite (hinten): 215 mm Spurbreite (vorne): 215 mm.
... > 50 - Spezialsortiment > Modellbau > Automodellbau
Weitere Suchbegriffe: 1:10 EP AVANTE MK. II DF-03 BAUSATZ
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 134,42*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,42*
€ 159,96
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
224278-BP
€ 50,38*
€ 59,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG