Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama SpotLight Work Area 67 LED Ringleuchte Anzahl LEDs=48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2342725-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004644
EAN/GTIN:
     4007249046444
Suchbegriffe:
Spotleuchte
Spotlights
hama spotlight
spotlights
LED-Ringleuchte SpotLight Work Area 67

Farbtemperatur in 3 Stufen
4-stufig ausziehbare Stativbeine
10 stufig Dimmbar

Perfekt ausgeleuchtet: ob Beauty, Mode, Kochen oder DIY – mit der LED-Ringleuchte perfekte Lichtverhältnisse für alle Blogger und Vlogger auf YouTube, Twitch, Instagram und Co. schaffen - von warmweiß bis tageslichthell.

Ausstattung:
Steuerung der Farbtemperatur in 3 Stufen (2500/3800/5500 K) mithilfe der Kabelfernbedienung, für optimale und gleichmäßige Ausleuchtung z.B. von Videos und Porträts · Von strahlend hell bis angenehm gedimmt: Lichtintensität in 10 Stufen einstellbar · Großzügiger Klemmbereich ermöglicht, das Smartphone im Hoch- und Querformat einzulegen · Ringleuchte lässt sich dank Stativ-Kugelkopf drehen und neigen · Das kompakte Ringleuchten-Set lässt sich für den Transport auch auseinanderbauen – perfekt für alle Blogger und Vlogger, die viel unterwegs sind · Optimale Ausleuchtung bei Make-Up-Tutorials oder Selfie-Porträts: perfekt für Videos und Bilder im Sitzen · verstellbar über verschiebbaren Einrastmechanismus per Druckknopf an der Außenseite der Stativbeine · Stromversorgung über USB-A-Kabel (Kabellänge 175 cm) zum Anschluss z.B. an einen Power Pack, damit auch unterwegs nie der Saft ausgeht · Cold Shoe zur Anbringung von z.B. LED-Leuchten, Mikrofonen und Action-Cams · Klemmfederhalterung mit Umschalter zur Größenerweiterung von 6,5 – 17,5 cm · Mit Vertiefung der Auflagefläche für sicheren Halt, die Gummierung schützt das Gehäuse vor Kratzern · Tischstativ höhenverstellbar von 13,50 cm bis 17,50 cm · Stativbeine können einzeln verstellt werden, um das Stativ ganz individuell an unterschiedliche Untergründe anzupassen · Gummifüße für festen Halt auf glatten, rutschigen und unebenen Untergründen · Auch als Self-Monopod einsetzbar: perfekt für Selfies, Videotagebücher und Blogs · Bluetooth-Fernauslöser · Tasche für Transport und staubgeschützte Aufbewahrung · Kabellänge: 175 cm · Externe Stromversorgung: USB 5V/1A · LED-Farbe: Blau, Orange, Weiß

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 48 · Farbtemperatur max.: 5500 K · Farbtemperatur min.: 2500 K · Gewicht: 350 g · Produkt-Art: LED Ringleuchte · Produktabmessung, Breite: 17 cm

Lieferumfang:
Inkl. Smartphone-/Tablet-Halterung · Tischstativ · Bluetooth-Fernauslöser · Knopfzelle CR2032 · Hand

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
17 cm
1c. Marke:
Hama
Anzahl LEDs:
48
Farbtemperatur max.:
5500 K
Farbtemperatur min.:
2500 K
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
LED Ringleuchte
Weitere Suchbegriffe: 4007249046444, Hama, 00004644, SpotLight Work Area 67
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 26,21*
€ 30,51*
15 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 27,60*
€ 32,05*
€ 2,50*
ab € 29,47*
€ 34,21*
Lager 102
91 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 35,89*
€ 41,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 2,79*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 21,65*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 19,45*
Ähnlich
Hama
00004642
ab € 41,51*
Ähnlich
Hama
00004643
ab € 48,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.