Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VOLTCRAFT STECKERLADER DELTA PEAK 6-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-234246-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138437393
Artikeltext: 230 V Steckerladegerät 6-8 Zellen Schnell- und Langsamladung Entladefunktion Delta-Peak Abschaltung Ihr Ladegerät mit dem gigantischen Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben der Lade- und Entlade-Funktion verfügt Ihr Ladegerät noch über eine zuverlässige Delta-Peak Abschaltung, die ein Überladen Ihrer wertvollen Akkus verhindert. Ausstattung: Langsam,- Normal- und Schnellladung Entladefunktion Delta-Peak-Abschaltung LED-Ladekontrollanzeige. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 85 x 88.2 x 62 mm Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Geeignet für Zellen: 6-8 Ladestrom max.: 600 mA Passender Akku: NiCdNiMH Stecksystem: Tamiya. Lieferumfang: Ladegerät Anleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Ladegerät Anleitung. . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Akkupack-Ladetechnik > Akkupack-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT STECKERLADER DELTA PEAK 6-8
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 12,57*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  12,57* €  14,96 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG