Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI Receiver über TP für 14.01.3468


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE HDMI Receiver über TP für 14.01.3468
ROLINE HDMI Receiver über TP für 14.01.3468
ROLINE HDMI Receiver über TP für 14.01.3468
ROLINE HDMI Receiver über TP für 14.01.3468
ROLINE HDMI Receiver über TP für 14.01.3468
ROLINE HDMI Receiver über TP für 14.01.3468
ROLINE HDMI Receiver über TP für 14.01.3468
ROLINE HDMI Receiver über TP für 14.01.3468
ROLINE HDMI Receiver über TP für 14.01.3468
ROLINE HDMI Receiver über TP für 14.01.3468
Artikel-Nr.:
     102-2342417-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3469
EAN/GTIN:
     7611990123742
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Extender
av-receiver

Zur erneuten Verlängerung des PC-Monitor-Abstands auf bis zu 100 Meter in Verbindung mit 14.01.3468

  • Die zwei Umsetzer werden einfach über eine Twisted Pair Kat.5 oder 6 -Leitung verbunden
  • Hardware-Lösung, keine Software notwendig
  • An der Transmitterseite kann ein weiterer HDMI-Monitor angeschlossen werden.
  • Die Reichweite des HDMI Signals kann mit Hilfe der HDMI Verlängerung und eines Kat.5e oder Kat.6 Kabels um bis zu 100 m verlängert werden
  • Maximale Auflösung (nominell) bei Verwendung eines 100 m langen Kat.6 Kabels: 1920 x 1200, 1080p
  • Unterstützt CEC Pass-through
  • Unterstützt Stereo Audio
  • Externer Infrarot Sender - erlaubt die Nutzung der Fernbedienung des angeschlossenen Quell-Gerätes
  • Gehäuse: Metall
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Verlängerung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Remote Einheit (3x RJ-45 Buchse, HDMI Buchse), Steckernetzteil (5V; 2A), Kurzanleitung
Schnittstelle:
HDMI
Max. Distanz:
100 m
Eingänge Video:
HDMI
Eingänge Audio:
HDMI
Ausgang Video:
HDMI
Ausgang Audio:
HDMI
Max. Auflösung (nom.):
1.920 x 1.080
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Abmessungen (HxBxT):
28 x 115 x 91 mm
Netzteil:
1
Technische Besonderheiten:
Verlängert das Signal bis zu max. 100m
Höhe:
28 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
91 mm
product_article_net_weight:
562.87 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
product_article_gross_weight:
0.707 kg
customs_customs_tariff_number:
85176200
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: extender, grafikextender, digital, hdmi, verlängerung, twisted pair, Verstärker, VideoExtender, HDMI-Verlängerung, verstärker, videoverlängerung, Grafikverlängerung, digitalsignage, video, Verlängerung, signage, monitorverlängerung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,75*
€ 200,49*
7 Tage
2
€ 1,00*
ab € 170,50*
€ 203,34*
€ 4,95*
ab € 176,20*
€ 208,04*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,54*
€ 211,46*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 228,71*
€ 265,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,14*
€ 315,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,19*
€ 312,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,42*
€ 302,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,47*
€ 294,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,71*
€ 272,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
14.01.3468
€ 376,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.