Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Industrie Konverter RS232 - Multimode Glasfaser, SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Industrie Konverter RS232 - Multimode Glasfaser, SC
ROLINE Industrie Konverter RS232 - Multimode Glasfaser, SC
ROLINE Industrie Konverter RS232 - Multimode Glasfaser, SC
ROLINE Industrie Konverter RS232 - Multimode Glasfaser, SC
ROLINE Industrie Konverter RS232 - Multimode Glasfaser, SC
Artikel-Nr.:
     102-2342321-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.13.1141
EAN/GTIN:
     7611990176649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter

Netzwerk-Konverter für den Einsatz in Industrieumgebungen

  • Transparente Umsetzung des RS-232 Signals
  • Automatische Anpassung und Umsetzung der empfangenen RS-232 Bauds
  • Keine gesonderte Konfiguration notwendig
  • Überspannungsschutz auf dem RS232 Signal
  • Optische Isolierung
  • DIN Hutschienenmontage
  • Betriebsspannung: +7 bis +30VDC :(2,4W max.)
  • Betriebstemperaturbereich: - 20 °C - +70 °C
  • Eingang DC über Klemmenblock oder DC-Hohlstecker (6,3mm/2,0mm)
  • Als passendes Netzteil empfehlen wir das Hutschienen-Netzteil NDR-75-24 (21.13.1311)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Konverter
Produkttyp:
Medienkonverter
Farbe:
schwarz
Anzahl Ports Fiber SC:
1
Faser:
Multimode
Max. Reichweite Faser 50 µm:
2 km
Max. Reichweite Faser 62,5 µm:
2 km
managebar:
nein
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
product_article_net_weight:
266.3 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
product_article_gross_weight:
0.338 kg
customs_customs_tariff_number:
85176200
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: hutschienenmontage, Netzwerkkonverter, Ethernetkonverter, IndustrialNetworking, LAN, Industrial networking, RS232, dinrail, Netzwerk, Twisted Pair, industrialethernet, Industrie, EthernetConverter, FastEthernetConverter, LWL, Transceiver, Hutschienenhalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,11*
€ 213,30*
€ 4,95*
ab € 189,23*
€ 218,84*
7 Tage
10
€ 1,00*
ab € 192,81*
€ 221,39*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,24*
€ 221,58*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 196,67*
€ 224,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,21*
€ 263,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,68*
€ 257,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,79*
€ 254,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,67*
€ 234,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.