Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Konverter RS232-RS485, ohne galvan. Trennung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Konverter RS232-RS485, ohne galvan. Trennung
ROLINE Konverter RS232-RS485, ohne galvan. Trennung
ROLINE Konverter RS232-RS485, ohne galvan. Trennung
ROLINE Konverter RS232-RS485, ohne galvan. Trennung
ROLINE Konverter RS232-RS485, ohne galvan. Trennung
ROLINE Konverter RS232-RS485, ohne galvan. Trennung
ROLINE Konverter RS232-RS485, ohne galvan. Trennung
Artikel-Nr.:
     102-2342320-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1028
EAN/GTIN:
     7611990117161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver

Konverter zwischen den seriellen Techniken RS232 und RS485

  • Unterstützt Punkt-zu-Punkt oder Mehrfachverbindung
  • DCE/DTE einstellbar
  • Vollduplex-Übertragung über 4 Leitungen
  • Nur die Datenleitungen werden konvertiert
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Serieller Schnittstellenkonverter
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Konverter, Netzadapter (9V DC, 300mA), Bedienungsanleitung
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Terminal Block 4 pol.
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DB25 Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Terminalblock
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Umsetzungsrichtung:
RS232 RS485
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
19 x 75 x 54 mm
Technische Besonderheiten:
ohne galvan. Trennung
Höhe:
19 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
54 mm
product_article_net_weight:
47.2 g
Verpackungshöhe:
240 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
product_article_gross_weight:
0.37 kg
customs_customs_tariff_number:
85366990
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter RS485, RS485 Adapter, adapter rs232 rs485, adapter rs232, RS232, Schnittstellen, Signalverstärker, Adapter, Serielle, RS485, Konverter, Kabel, serialconverter, terminalblock
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 46,39*
€ 59,69*
€ 6,95*
ab € 48,00*
€ 61,67*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 51,28*
€ 64,99*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 52,78*
€ 67,31*
€ 8,50*
ab € 50,99*
€ 67,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.