Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene
Artikel-Nr.:
     102-2342319-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1005
EAN/GTIN:
     7611990194858
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Konverter für RS422/RS485 Geräte an den RS232 Port des PC, mit galvanischer Trennung

  • Isolation 3000 VDC (optisch)
  • Voll kompatibel mit seriellen COM Ports
  • Anschluss: RS-232: DB9 Buchse, RS-422/485: Klemmenblock 7 pol.
  • Sende-Empfangsrichtungsumschaltung automatisch (Auto-Toggling)
  • Daten Transfer Rate bus zu 115Kbit/s
  • Terminal resistance und Echo mode
  • DIP Switch für Terminal settings
  • Signale: TXD, RXD, RTS, CTS, GND für RS-232
  • 15KV ESD Schutz für alle Signale, RS-422/485 Signal Surge Protection
  • Status LEDs
  • Hardware Lösung, Keine Software notwendig
  • Stromversorgung: DC Spannungsversorgung 10~30 VDC über Klemmenblock (m. Überspannungsschutz)
  • Windows ME/2000/Server 2003/XP/Server 2008/XP/Vista/7/10/11
  • Lieferumfang: Konverter, Manual
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Serieller Schnittstellenkonverter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Konverter, Bedienungsanleitung, Treiber
Anschlüsse Seite 1 (PC):
RS232
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
Klemmenblock
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Terminalblock
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Umsetzungsrichtung:
RS422/RS485- RS232
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
DIN Hutschienenmontage
Höhe:
22 mm
Breite:
42 mm
Tiefe:
97.2 mm
product_article_net_weight:
65.7 g
Verpackungshöhe:
45 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
product_article_gross_weight:
0.16 kg
customs_customs_tariff_number:
85366990
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Adapter RS232, RS232 Adapter, Adapter RS485, RS485 Adapter, Schnittstellenconverter, Schnittstellenkonverter, Schnittstellenumsetzer, adapter rs232 rs422, adapter rs232, Kabel, RS232, serialconverter, Seriell, Signalverstärker, Konverter, terminalblock, USB, Adapter, Converter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 91,92*
€ 113,15*
€ 4,90*
ab € 99,12*
€ 118,26*
€ 5,95*
ab € 103,11*
€ 122,89*
€ 8,50*
ab € 104,94*
€ 124,70*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 121,78*
€ 144,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.