Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2342300-BP Herst.-Nr.: 12.99.1160 EAN/GTIN: 7611990121038 |
| |
|
|  |  |
 | Value USB 2.0 Konverter
VALUE Konverter-Kabel USB-seriell, türkis, 1,8 m
Der Konverter bietet eine schnelle Lösung zur Nutzung von Peripheriegeräten mit serieller Schnittstelle (z.B. Modems, Digitalkameras oder Drucker) an PCs und Notebooks mit freier USB-Schnittstelle Datentransferrate über 1Mbit/s Anschlüsse: 1x USB Typ A, 1x DB 9pol. Stecker bzw. DB 25pol. Stecker Entspricht der Spezifikation USB 1.1 Unterstützte Betriebssysteme: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Herstellerfarbe: Türkis · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Konverter · Kabellänge: 1.80 m
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 1.80 m | Kabel-Ausführung: | Konverter | Herstellerfarbe: | Türkis | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Produkt-Art: | USB 2.0 Konverter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb d sub adapter, 07611990121038, Value, 12.99.1160, USB-Adapter, USB Adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 14,15* | € 14,97* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 14,16* | € 15,03* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 16,18* | € 17,65* |  |  |  | | 25 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 17,36* | € 18,36* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 23,44* | € 24,96* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|