Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value USB 2.0 Konverter [1x USB 2.0 Stecker A - 1x RJ45-Buchse]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2342281-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.1107
EAN/GTIN:
     7611990120543
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Value USB 2.0 Konverter [1x USB 2.0 Stecker A - 1x RJ45-Buchse]

VALUE USB 2.0 zu Fast Ethernet Konverter

Dieser Konverter ermöglicht den Anschluss eines Notebooks oder PCs mit USB 2.0 Port an ein 10/100 Netzwerk Unterstützt USB 2.0 Einfache Installation, PnP Unterstützt Fast Ethernet in Voll- und Halbduplex Stromversorgung über die USB-Schnittstelle Unterstützte Betriebssysteme: u.a. Windows XP / Vista / 7 / 8

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Konverter · Weitere technische Daten: Anschlüsse: RJ45 , USB

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Konverter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB 2.0 Konverter
Weitere Suchbegriffe: USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, 07611990120543, Value, 12.99.1107, USB-Adapter, USB Adapter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 14,58*
4
€ 6,95*
ab € 10,53*
€ 14,58*
1
€ 4,00*
ab € 10,60*
€ 14,69*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 13,70*
€ 19,04*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 19,47*
€ 26,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.