Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value DisplayPort / DVI Adapterkabel DisplayPort Stecker, DVI-D 24+1pol. Buchse 0.15 m Schwarz 12.99.3157 DisplayPort-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2342267-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3157
EAN/GTIN:
     7630049615496
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Value DisplayPort / DVI Adapterkabel DisplayPort Stecker,DVI-D 24+1pol. Buchse 0.15 m Schwarz 12.99.3157 DisplayPort-Kabel

VALUE DisplayPort-DVI Adapter, DP Stecker-DVI Buchse

DisplayPort zu DVI Adapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit DVI-Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie wollen an Ihre Grafikkarte mit DisplayPort-Buchse ein DVI-Kabel zum Monitor anbringen? Die Lösung ist der DisplayPort-DVI-Adapter zum Anschluss eines DVI ST-ST Kabels an eine DisplayPort-Buchse der Grafikkarte. Adapter mit DisplayPort-Stecker und DVI-Buchse. Max. Auflösung: 1920x1080 @60Hz Hinweis: Der DisplayPort-DVI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: Der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte).

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort,DVI · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DVI-D 24+1pol. Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Version: DVI-D Dual Link · Kabellänge: 0.15 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Verbindungsart: DisplayPort auf DVI 24+1pol.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.15 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
DVI-D Dual Link
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker | DVI-D 24+1pol. Buchse
Verbindungsart:
DisplayPort auf DVI 24+1pol.
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort | DVI
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, adapterkabel dvi, 07630049615496, Value, 12.99.3157, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,52*
1
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 6,87*
1
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 6,94*
8
€ 6,95*
ab € 5,74*
€ 8,01*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 8,03*
€ 11,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3136
€ 24,96*
Ähnlich
ROLINE
12.03.3133
€ 16,91*
Ähnlich
VALUE
12.99.3133
€ 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.