Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value DisplayPort / DVI / HDMI / VGA Adapterkabel DisplayPort Stecker, DVI-D 24+1pol. Buchse, HDMI-A Buchse, VGA 15pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2342263-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3153
EAN/GTIN:
     7611990146024
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Value DisplayPort / DVI / HDMI / VGA Adapterkabel DisplayPort Stecker,DVI-D 24+1pol. Buchse,HDMI-A Buchse,VGA 15pol. Buchse 0.10 m Schwarz 12.99.3153 DisplayPort-Kabel

VALUE Adapterkabel DisplayPort - VGA / DVI / HDMI, v1.2, Aktiv

Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit DisplayPort-Buchse einen DVI-Monitor anschliessen? Oder ein Anzeigegerät mit VGA-Eingang? Oder ein TV-Gerät mit HDMI-Anschluss? Dann ist das VALUE Adapterkabel DisplayPort - VGA / DVI / HDMI die Lösung für Sie. Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt. Maximale Auflösung: 3840x2160 @60Hz Adapter mit DisplayPort-Stecker und VGA-, DVI- und HDMI-Buchse. Hinweis: Der DisplayPort-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte). Und nur jeweils ein einziger Ausgang ist verfügbar (VGA oder DVI oder HDMI). Was sind die Vorteile beim Verwenden eines aktiven Adapters? Aktive Adapter sollten dann eingesetzt werden, wenn Sie längere Kabel verwenden. Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt und verbessert Ihr Bild.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort,DVI,HDMI,VGA · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DVI-D 24+1pol. Buchse,HDMI-A Buchse,VGA 15pol. Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabellänge: 0.10 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Verbindungsart: DisplayPort auf DVI 24+1pol. + HDMI-A + VGA

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.10 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker | DVI-D 24+1pol. Buchse | HDMI-A Buchse | VGA 15pol. Buchse
Verbindungsart:
DisplayPort auf DVI 24+1pol. + HDMI-A + VGA
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort | DVI | HDMI | VGA
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 18,22*
€ 25,23*
1
€ 4,00*
ab € 18,51*
€ 25,46*
2
€ 6,95*
ab € 19,00*
€ 25,79*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 21,43*
€ 29,49*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 29,49*
€ 40,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.