Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2342262-BP Herst.-Nr.: 12.99.3151 EAN/GTIN: 7611990116294 |
| |
|
|  |  |
 | Value 12.99.3151 Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x HDMI-Buchse] Schwarz
VALUE HDMI Kupplung Buchse - Buchse
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | HDMI-Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | HDMI-Buchse | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 07611990116294, Value, 12.99.3151, Monitor Adapter, Monitoradapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 2,05* | € 3,05* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,21* | € 3,26* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,38* | € 3,50* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 3,55* | € 4,81* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,73* | € 7,13* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|