Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value DisplayPort / VGA Adapterkabel DisplayPort Stecker, VGA 15pol. Buchse 0.15 m Schwarz 12.99.3135 DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2342260-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3135
EAN/GTIN:
     7611990129157
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Value DisplayPort / VGA Adapterkabel DisplayPort Stecker,VGA 15pol. Buchse 0.15 m Schwarz 12.99.3135 DisplayPort-Kabel

VALUE DisplayPort-VGA Adapter, DP ST - VGA BU, Aktiv

DisplayPort zu VGA Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit VGA Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit DisplayPort-Buchse einen VGA- Monitor anschliessen? Die Lösung ist der DisplayPort-VGA-Adapter zum Anschluß eines VGA Monitors an eine DisplayPort-Buchse der Grafikkarte. Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt. Adapter mit DisplayPort-Stecker und VGA-Buchse. Hinweis: Der DisplayPort-VGA-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte). Was sind die Vorteile beim Verwenden eines aktiven Adapters? Aktive Adapter sollten dann eingesetzt werden, wenn Sie längere Kabel verwenden. Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt und verbessert Ihr Bild.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort,VGA · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,VGA 15pol. Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabellänge: 0.15 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Verbindungsart: DisplayPort auf VGA

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.15 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker | VGA 15pol. Buchse
Verbindungsart:
DisplayPort auf VGA
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort | VGA
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 10,95*
€ 15,37*
1
€ 4,00*
ab € 11,16*
€ 16,14*
1
Frei Haus
ab € 11,63*
€ 16,32*
4
€ 6,95*
ab € 11,94*
€ 16,66*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 17,87*
€ 25,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
12.03.3135
€ 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.