Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 12.99.3156 Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x VGA-Buchse] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2342228-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3156
EAN/GTIN:
     7630049615489
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Value 12.99.3156 Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x VGA-Buchse] Schwarz

VALUE DisplayPort-VGA Adapter, DP ST - VGA BU, Aktiv

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
VGA-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter vga, 07630049615489, Value, 12.99.3156, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,02*
€ 7,38*
1
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,39*
7
€ 6,95*
ab € 6,43*
€ 8,81*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,40*
€ 11,91*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 14,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3135
ab € 19,94*
Ähnlich
ROLINE
12.03.3146
ab € 22,22*
Ähnlich
VALUE
12.99.3136
ab € 8,09*
Ähnlich
VALUE
12.99.3135
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.