Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value DisplayPort / VGA Adapterkabel DisplayPort Stecker, VGA 15pol. Stecker 1.50 m Schwarz 11.99.5801 DisplayPort-Kabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2342227-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5801
EAN/GTIN:
     7630049616295
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Value DisplayPort / VGA Adapterkabel DisplayPort Stecker,VGA 15pol. Stecker 1.50 m Schwarz 11.99.5801 DisplayPort-Kabel

VALUE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 1,5 m

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort,VGA · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,VGA 15pol. Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabellänge: 1.50 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Verbindungsart: DisplayPort auf VGA

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker | VGA 15pol. Stecker
Verbindungsart:
DisplayPort auf VGA
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort | VGA
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel, Value, 11.99.5801, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 12,65*
1
€ 4,00*
ab € 9,02*
€ 12,77*
5
€ 6,95*
ab € 10,01*
€ 13,27*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 12,08*
€ 17,08*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 15,36*
€ 21,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5971
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.