Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 12.99.3159 Adapter [1x Mini-DisplayPort Stecker - 1x HDMI-Buchse] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2342226-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3159
EAN/GTIN:
     7630049615519
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Value 12.99.3159 Adapter [1x Mini-DisplayPort Stecker - 1x HDMI-Buchse] Schwarz

VALUE Mini DisplayPort-HDMI Adapter, Mini DP ST - HDMI BU

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Mini-DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Mini-DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, 07630049615519, Value, 12.99.3159, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 4,74*
€ 6,30*
1
€ 4,00*
ab € 4,33*
€ 6,51*
1
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,52*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,64*
€ 10,95*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 11,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3129
ab € 10,69*
Ähnlich
VALUE
12.99.3130
ab € 5,81*
Ähnlich
VALUE
12.99.3129
ab € 6,15*
Ähnlich
VALUE
12.99.3142
ab € 10,34*
Ähnlich
VALUE
12.99.3143
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.