Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value Mini-DisplayPort / HDMI Adapterkabel Mini DisplayPort Stecker, HDMI-A Buchse 0.15 m Schwarz 12.99.3130 DisplayPor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2342217-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3130
EAN/GTIN:
     7630049610255
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Value Mini-DisplayPort / HDMI Adapterkabel Mini DisplayPort Stecker,HDMI-A Buchse 0.15 m Schwarz 12.99.3130 DisplayPort-Kabel

VALUE Mini DisplayPort - HDMI Adapter, Mini DP ST - HDMI BU

Mini DisplayPort zu HDMI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit Mini DP an einen Monitor mit HDMI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit Mini DisplayPort-Buchse ein HDMI-Kabel zum Monitor anbringen? Die Lösung ist der Mini DisplayPort-HDMI-Adapter zum Anschluß eines HDMI ST-ST Kabels an eine Mini DisplayPort-Buchse der Grafikkarte Adapter mit Mini DisplayPort-Stecker und HDMI-Buchse, Kabellänge ca. 10cm Hinweis: Der Mini DisplayPort-HDMI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der Mini DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Mini-DisplayPort,HDMI · Anschlüsse: Mini DisplayPort Stecker,HDMI-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabellänge: 0.15 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Verbindungsart: Mini DisplayPort auf HDMI-A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.15 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
Mini DisplayPort Stecker | HDMI-A Buchse
Verbindungsart:
Mini DisplayPort auf HDMI-A
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
Mini-DisplayPort | HDMI
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 07630049610255, Value, 12.99.3130, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 6,95*
ab € 6,20*
€ 8,42*
1
€ 4,00*
ab € 5,81*
€ 8,56*
1
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 8,58*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 9,14*
€ 12,96*
Lager 102
57
1
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 15,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3129
ab € 10,52*
Ähnlich
VALUE
12.99.3129
ab € 6,14*
Ähnlich
VALUE
12.99.3159
ab € 4,32*
Ähnlich
VALUE
12.99.3142
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.