Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value DisplayPort / HDMI Adapterkabel DisplayPort Stecker, HDMI-A Buchse 0.15 m Schwarz 12.99.3138 DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2342208-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3138
EAN/GTIN:
     7630049610293
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Value DisplayPort / HDMI Adapterkabel DisplayPort Stecker,HDMI-A Buchse 0.15 m Schwarz 12.99.3138 DisplayPort-Kabel

VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP ST - HDMI BU

DisplayPort zu HDMI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit HDMI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit DisplayPort-Buchse ein HDMI Kabel zum Monitor anbringen? Die Lösung ist der DisplayPort-HDMI-Adapter zum Anschluß eines HDMI Kabels (Stecker-Stecker) an eine DisplayPort-Buchse der Grafikkarte Adapter mit DisplayPort-Stecker und HDMI-Buchse Hinweis: Der DisplayPort-HDMI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort,HDMI · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,HDMI-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabellänge: 0.15 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Verbindungsart: DisplayPort auf HDMI-A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.15 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker | HDMI-A Buchse
Verbindungsart:
DisplayPort auf HDMI-A
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort | HDMI
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,98*
€ 8,96*
1
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 8,97*
1
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 9,53*
6
€ 6,95*
ab € 7,38*
€ 9,84*
Lager 102
60
1
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 16,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3134
€ 14,16*
Ähnlich
VALUE
12.99.3134
€ 8,30*
Ähnlich
VALUE
12.99.3139
€ 13,55*
Ähnlich
VALUE
12.99.3144
€ 14,64*
Ähnlich
VALUE
12.99.3162
€ 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.