Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD HDMI-Kupplung Buchse - Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD HDMI-Kupplung Buchse - Buchse
ROLINE GOLD HDMI-Kupplung Buchse - Buchse
ROLINE GOLD HDMI-Kupplung Buchse - Buchse
ROLINE GOLD HDMI-Kupplung Buchse - Buchse
ROLINE GOLD HDMI-Kupplung Buchse - Buchse
ROLINE GOLD HDMI-Kupplung Buchse - Buchse
ROLINE GOLD HDMI-Kupplung Buchse - Buchse
Artikel-Nr.:
     102-2342162-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3153
EAN/GTIN:
     7630049614307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi

ROLINE GOLD HDMI-Kupplung zum Verbinden zweier HDMI-Kabel - für Auflösungen bis zu 3840×2160 @60Hz!

  • Geeignet für Auflösungen von bis zu 3840x2160 @60Hz
  • Goldenes Metallsteckergehäuse
  • Zum einfachen Verbinden zweier HDMI-Kabel
  • Geringe Abmessungen sorgen für einfache Verlegbarkeit im Kabelkanal
  • Abmessungen: 12x23x33 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
HDMI-HDMI Adapter
Farbe:
goldfarben
Lieferumfang:
1x Adapter
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
HDMI Buchse
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
12 x 23 x 33 mm
Höhe:
12 mm
Breite:
23 mm
Tiefe:
33 mm
product_article_net_weight:
12.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
product_article_gross_weight:
0.02 kg
customs_customs_tariff_number:
85366990
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: VideoAdapter, Hochwertig, Stecker, monitoradapter, displayadapter, Blister-Verpackung, Retail, Adapter, grafikadapter, vergoldet, videoadapter, Konverter, hdmi, adapter, HDMIkabel, Abschirmung, bildschirmadapter, HDMI, ROLINE GOLD Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 5,90*
1
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 7,34*
Lager 102
271
1
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 8,74*
7
€ 6,95*
ab € 6,42*
€ 9,01*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,58*
€ 10,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3151
€ 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.