Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Kabel Mini DisplayPort-VGA, Mini DP ST - VGA ST, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Kabel Mini DisplayPort-VGA, Mini DP ST - VGA ST, schwarz, 1 m
ROLINE Kabel Mini DisplayPort-VGA, Mini DP ST - VGA ST, schwarz, 1 m
ROLINE Kabel Mini DisplayPort-VGA, Mini DP ST - VGA ST, schwarz, 1 m
ROLINE Kabel Mini DisplayPort-VGA, Mini DP ST - VGA ST, schwarz, 1 m
ROLINE Kabel Mini DisplayPort-VGA, Mini DP ST - VGA ST, schwarz, 1 m
ROLINE Kabel Mini DisplayPort-VGA, Mini DP ST - VGA ST, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     102-2342161-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5975
EAN/GTIN:
     7630049617384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Mini DisplayPort zu VGA Kabel zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit MiniDP an einen Monitor mit VGA-Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080@60Hz!

  • Zum Anschluss einer Grafikkarte mit Mini DisplayPort an einen VGA-Monitor
  • Unterstützt maximale Auflösungen von bis zu 1920x1080 @60Hz
  • Die Verriegelungsmechanismen VGA verhindern das Herausrutschen des Steckers aus dem Display und sichern die Verbindung
  • Anschlüsse: Mini DisplayPort Stecker und VGA Stecker

  • Anmerkung: Das Mini DisplayPort-VGA-Kabel funktioniert nur in eine Richtung: Der Mini DisplayPort Stecker muss mit dem Quellgerät (z.B. Grafikkarte) verbunden sein.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Video-Kabel
Produkttyp:
Mini DisplayPort-VGA Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Mini DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Handverriegelungsschrauben:
ja
product_article_net_weight:
66 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
product_article_gross_weight:
0.075 kg
customs_customs_tariff_number:
84718000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Mini-DisplayPort Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, mini displayport kabel, Adapter, anschlusskabel, VGA, DP, MAC, Konverter, Mini-Display-Port, DPKabel, kabel, Mini-DisplayPort, bildschirmkabel, Mini-DP, ultrahd, monitorkabel, displaykabel, DisplayPort, stecker, 2160p, 4k2k, fullhd, hdtv, DisplayPortkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 10,85*
€ 14,90*
3
€ 6,95*
ab € 12,85*
€ 17,63*
Lager 102
455
1
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 18,84*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 14,65*
€ 19,68*
6 Tage
454
1
€ 1,00*
ab € 15,66*
€ 21,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.