Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI Kupplung Buchse - Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE HDMI Kupplung Buchse - Buchse
ROLINE HDMI Kupplung Buchse - Buchse
ROLINE HDMI Kupplung Buchse - Buchse
ROLINE HDMI Kupplung Buchse - Buchse
ROLINE HDMI Kupplung Buchse - Buchse
ROLINE HDMI Kupplung Buchse - Buchse
ROLINE HDMI Kupplung Buchse - Buchse
Artikel-Nr.:
     102-2342153-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3151
EAN/GTIN:
     7611990116270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi

Dieser Adapter ist eine einfache und kostengünstige Lösung zur Verbindung zweier HDMI Kabel.

  • Abmessungen: 12 x 23 x 33 mm
  • Seite 1: HDMI Typ A Buchse
  • Seite 2: HDMI Typ A Buchse
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
HDMI-HDMI Adapter
Farbe:
schwarz
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
HDMI Buchse
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
12 x 23 x 33 mm
Höhe:
12 mm
Breite:
23 mm
Tiefe:
33 mm
product_article_net_weight:
9.3 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
product_article_gross_weight:
0.01 kg
customs_customs_tariff_number:
85366990
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter, grafikadapter, VideoAdapter, videoadapter, adapter, bildschirmadapter, Konverter, Stecker, displayadapter, HDMIkabel, hdmi, monitoradapter, HDMI
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,36*
1
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,43*
1
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 5,43*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,35*
2 Tage
71
1
€ 14,99*
ab € 4,82*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3153
€ 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.