Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline 12.03.3116 Adapter [1x DVI-Stecker 24+1pol. - 1x HDMI-Buchse] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2342141-BP
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3116
EAN/GTIN:
     7611990189076
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Roline 12.03.3116 Adapter [1x DVI-Stecker 24+1pol. - 1x HDMI-Buchse] Schwarz

ROLINE HDMI-DVI Adapter, HDMI BU / DVI-D ST

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DVI-Stecker 24+1pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DVI-Stecker 24+1pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, 07611990189076, Roline, 12.03.3116, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
1
€ 10,00*
ab € 3,56*
€ 5,32*
1
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,08*
10
€ 6,95*
ab € 5,07*
€ 6,43*
1
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 6,77*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 11,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.