Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Mini Gender Changer, 9pol. Stecker-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Mini Gender Changer, 9pol. Stecker-Stecker
ROLINE Mini Gender Changer, 9pol. Stecker-Stecker
ROLINE Mini Gender Changer, 9pol. Stecker-Stecker
Artikel-Nr.:
     102-2342115-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.2025
EAN/GTIN:
     7611990110711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

ROLINE Mini-Gender-Changer

  • Verbindungsstück zwischen zwei gleichen Steckverbindern
  • Durch kompakte Bauweise (17mm lang) geringe Hebelwirkung auf Steckverbinder des Computers
  • Alle Leitungen sind 1:1 verbunden
  • inkl. Verriegelungsschrauben
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Mini-Gender-Changer
Farbe:
silberfarben
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Höhe:
12 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
17 mm
product_article_net_weight:
8.6 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
product_article_gross_weight:
0.017 kg
customs_customs_tariff_number:
85366990
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Gender Changer, Invertieradapter, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, gender changer 9pol, gender changer, Adapter, Schnittstellenadapter, Stecker, 9pin, DB9, DSub
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,81*
1
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,90*
1
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,21*
2 Tage
121
1
€ 14,99*
ab € 3,04*
€ 6,50*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 6,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.