Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2342115-BP Herst.-Nr.: 12.03.2025 EAN/GTIN: 7611990110711 |
| |
|
|  |  |
 | Roline Seriell Adapter [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x D-SUB-Stecker 9pol.]
Technische Daten: Anschluss-Typ: Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anwendungsbereiche: Seriell-/Parallel-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Adapter · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | D-SUB-Stecker 9pol. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | D-SUB-Stecker 9pol. | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Seriell | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | Seriell | Produkt-Art: | Seriell Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,09* | € 4,56* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 4,46* | € 6,56* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 6,24* | € 8,98* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 3,63* | € 8,98* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,78* | € 12,84* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|