Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Mini Gender Changer, 25pol. Stecker-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Mini Gender Changer, 25pol. Stecker-Stecker
ROLINE Mini Gender Changer, 25pol. Stecker-Stecker
ROLINE Mini Gender Changer, 25pol. Stecker-Stecker
Artikel-Nr.:
     102-2342114-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.2005
EAN/GTIN:
     7611990110674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

ROLINE Mini-Gender-Changer

  • Verbindungsstück zwischen zwei gleichen Steckverbindern
  • Durch kompakte Bauweise (17mm lang) geringe Hebelwirkung auf Steckverbinder des Computers
  • Alle Leitungen sind 1:1 verbunden
  • inkl. Verriegelungsschrauben
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Mini-Gender-Changer
Farbe:
silberfarben
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Höhe:
12 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
17 mm
product_article_net_weight:
13.9 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
product_article_gross_weight:
0.05 kg
customs_customs_tariff_number:
85366990
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Gender Changer, Invertieradapter, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder, Adapter, Schnittstellenadapter, Stecker, DB25, DSub, 25pin
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 4,99*
1
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 6,21*
Lager 102
245
1
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 7,58*
8
€ 6,95*
ab € 5,85*
€ 8,01*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,90*
€ 9,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.