Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2342113-MU Herst.-Nr.: 12.03.2997 EAN/GTIN: 7630049615809 |
| | |
|
|  |  |
 | Zum Anschluss von Geräten mit USB Typ C Anschluss an einen USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ A Anschluss!- USB Schnittstellenadapter mit einer USB Typ A Buchse und einem USB Typ C Stecker
- Zum Anschluss von Geräten mit einem USB A Anschluss an einen vorhandenen PC/Laptop oder ein mobiles Gerät (Tablet/Smartphone) mit USB Typ C Anschluss
- Entspricht dem Standard USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 (Übertragung bis 5 Gbit/s)
- Max. Leistungsaufnahme 5V3A
HINWEIS: Dieser Dongle unterstützt sowohl USB-Daten- als auch Ladefunktionen, unterstützt aber NICHT den USB Typ C DisplayPort Alternate Mode für Videogeräte.Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert. Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Adapter, Terminatoren, Konverter | Produkttyp: | USB Adapter | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | 1x Adapter | Übertragungsqualität: | USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) | Max. Auflösung: | kein Video | Seite 1 Typ des Anschlusses: | USB Typ C (USB-C) | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | USB 3 Typ A | Seite 2 Art des Anschlusses: | Weiblich (Buchse) | Anwendungsbereich: | extern | product_article_net_weight: | 4.7 g | Verpackungshöhe: | 10 mm | Verpackungsbreite: | 100 mm | Verpackungstiefe: | 150 mm | product_article_gross_weight: | 0.02 kg | customs_customs_tariff_number: | 85366990 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Kabel, Adapter, macbook, USB, Micro-USB |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 1,49* | € 2,27* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,19* | € 3,21* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,62* | € 4,00* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,73* | € 4,00* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,94* | € 4,48* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|