Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Mini Gender Changer, 15pol. HD Stecker-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Mini Gender Changer, 15pol. HD Stecker-Stecker
ROLINE Mini Gender Changer, 15pol. HD Stecker-Stecker
ROLINE Mini Gender Changer, 15pol. HD Stecker-Stecker
ROLINE Mini Gender Changer, 15pol. HD Stecker-Stecker
Artikel-Nr.:
     102-2342104-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.2016
EAN/GTIN:
     7611990110698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
Adapter VGA
VGA Adapter

ROLINE Mini-Gender-Changer

  • Verbindungsstück zwischen zwei gleichen Steckverbindern
  • Durch kompakte Bauweise (17mm lang) geringe Hebelwirkung auf Steckverbinder des Computers
  • Alle Leitungen sind 1:1 verbunden
  • inkl. Verriegelungsschrauben
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Mini-Gender-Changer
Farbe:
silberfarben
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Höhe:
12 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
17 mm
product_article_net_weight:
8.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
product_article_gross_weight:
0.019 kg
customs_customs_tariff_number:
85366990
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: adapter vga, Adapter, 15pin, Schnittstellenadapter, Stecker, HD15, DSub
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,81*
1
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 7,25*
Lager 102
193
1
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 8,20*
7
€ 6,95*
ab € 6,34*
€ 8,73*
1 Tag
78
1
€ 14,99*
ab € 4,06*
€ 8,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.