Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value DisplayPort / DVI Adapterkabel DisplayPort Stecker, DVI-D 24+1pol. Stecker 2.00 m Schwarz 11.99.5610 Geschirmt Dis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2341934-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5610
EAN/GTIN:
     7611990126422
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Value DisplayPort / DVI Adapterkabel DisplayPort Stecker,DVI-D 24+1pol. Stecker 2.00 m Schwarz 11.99.5610 Geschirmt DisplayPort-Kabel

VALUE DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST, schwarz, 2 m

Schließen Sie Ihre Grafikkarte mittels DisplayPort an einen Monitor mit DVI Anschluss an - mit einer maximalen Auflösung von bis zu 1920x1080 @60Hz! DVI ist der Standard für die digitale Video-Übertragung im Computer-Bereich. Display Port ist der neue Standard für die digitale Audio/Video-Übertragung im TV- und Multimedia-Bereich für z.B. die Anbindung eines Monitors mit DVI-Schnittstelle an eine Grafikkarte mit DisplayPort-Anschluss. Der DisplayPort ist signalkompatibel zu DVI. Kabel mit einem DisplayPort-Stecker und einem DVI-Stecker Konform zu DP v1.1 (max. 2560 x 1600 @60Hz) Hinweis: Eine DisplayPort nach DVI Verbindung ist nur in einer Richtung verwendbar. Der DisplayPort-Anschluß ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar (z.B. Grafikkarte).

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort,DVI · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DVI-D 24+1pol. Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Kabellänge: 2.00 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Verbindungsart: DisplayPort auf DVI 24+1pol. · Weitere technische Daten: Max. Auflösung 1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker | DVI-D 24+1pol. Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Verbindungsart:
DisplayPort auf DVI 24+1pol.
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort | DVI
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, adapterkabel dvi, Value, 11.99.5610, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 10,00*
ab € 8,16*
€ 11,54*
1
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 11,70*
1
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 12,10*
5
€ 6,95*
ab € 9,67*
€ 12,85*
Lager 102
61
1
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 20,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5613
ab € 7,83*
Ähnlich
VALUE
11.99.5619
ab € 8,09*
Ähnlich
VALUE
11.99.5611
ab € 8,21*
Ähnlich
VALUE
11.99.5612
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.