Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value DisplayPort / HDMI Adapterkabel DisplayPort Stecker, HDMI-A Stecker 1.50 m Schwarz 11.99.5779 Geschirmt DisplayPor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2341924-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5779
EAN/GTIN:
     7611990191390
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Adapterkabel HDMI
Value DisplayPort / HDMI Adapterkabel DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker 1.50 m Schwarz 11.99.5779 Geschirmt DisplayPort-Kabel

VALUE DisplayPort Kabel DP - HDTV, ST/ST, schwarz, 1,5 m

DisplayPort nach HDTV Kabel zum Übertragen von Inhalten von beispielsweise Ihrer Grafikkarte (DisplayPort) auf Ihren TV (HDTV) - mit einer Qualität von bis zu 1920x1080 @60Hz, inkl. Audio-Übertragung! HDTV ist der Standard für die digitale Video-Übertragung im TV-/Multimedia-Bereich für z.B.: Anbindung eines TV-Gerätes mit HDMI-Schnittstelle an ein Abspielgerät mit DisplayPort-Anschluss. Kabel mit einem DisplayPort- und einem HDTV-Stecker. Hinweis: Ein DisplayPort-HDTV-Kabel ist nur in einer Richtung verwendbar: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar (z.B. Grafikkarte).

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort,HDMI · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Kabellänge: 1.50 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Verbindungsart: DisplayPort auf HDMI-A · Weitere technische Daten: Max. Auflösung 1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker | HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Verbindungsart:
DisplayPort auf HDMI-A
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort | HDMI
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, displayport kabel, 07611990191390, Value, 11.99.5779, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
94
1
€ 10,00*
ab € 6,67*
€ 9,48*
6
€ 6,95*
ab € 8,18*
€ 10,66*
1
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 11,00*
1
€ 4,00*
ab € 7,92*
€ 11,51*
Lager 102
30
1
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 20,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5780
€ 10,50*
Ähnlich
VALUE
11.99.5781
€ 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.