Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 2.00 m Schwarz 11.99.5602 Geschirmt DisplayPor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2341907-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5602
EAN/GTIN:
     7611990186235
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Value DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 2.00 m Schwarz 11.99.5602 Geschirmt DisplayPort-Kabel

VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 2 m

VALUE DisplayPort Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 / 4096x2560 @60Hz! DisplayPort ist ein universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Monitoren und Fernsehgeräten an Computer, BluRay Player und ähnliche Geräte. Der Anschluss benötigt weniger Platz und ist daher besser geeignet für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse an einer Grafikkarte (auf einem Slotblech). Das praktische Steckerdesign verhindert ein rausrutschen des Kabels aus der DisplayPort Buchse Konform zu DP v1.2 (max. 4096 x 2560 @60Hz)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Kabellänge: 2.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort · Weitere technische Daten: Max. Auflösung 4096 x 2560 @60Hz (4K)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DisplayPort Kabel, displayport kabel 2m, alarmkabel, Value, 11.99.5602, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 10,00*
ab € 3,61*
€ 5,31*
1
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,40*
10
€ 6,95*
ab € 5,12*
€ 6,69*
1
€ 4,00*
ab € 4,72*
€ 7,43*
Lager 102
31
1
Frei Haus
ab € 9,66*
€ 13,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5601
ab € 3,50*
Ähnlich
VALUE
11.99.5629
ab € 3,94*
Ähnlich
VALUE
11.99.5609
ab € 13,16*
Ähnlich
VALUE
11.99.5603
ab € 4,12*
Ähnlich
VALUE
11.99.5605
ab € 7,41*
Ähnlich
VALUE
11.99.5604
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.