Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, LSOH, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, LSOH, schwarz, 1 m
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, LSOH, schwarz, 1 m
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, LSOH, schwarz, 1 m
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, LSOH, schwarz, 1 m
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, LSOH, schwarz, 1 m
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, LSOH, schwarz, 1 m
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, LSOH, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     102-2341832-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5771
EAN/GTIN:
     7611990129768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Schließen Sie Ihre Grafikkarte mittels DisplayPort an einen Monitor mit DVI Anschluss an - mit einer maximalen Auflösung von bis zu 1920x1080 @60Hz!

  • DVI ist der Standard für die digitale Video-Übertragung im Computer-Bereich.
  • Display Port ist der neue Standard für die digitale Audio/Video-Übertragung im TV- und Multimedia-Bereich für z.B. die Anbindung eines Monitors mit DVI-Schnittstelle an eine Grafikkarte mit DisplayPort-Anschluss. Der DisplayPort ist signalkompatibel zu DVI.
  • Kabel mit einem DisplayPort-Stecker und einem DVI-Stecker
  • Konform zu DP v1.1 (max. 2560 x 1600 @60Hz)

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Hinweis: Eine DisplayPort nach DVI Verbindung ist nur in einer Richtung verwendbar. Der DisplayPort-Anschluß ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar (z.B. Grafikkarte).

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DP-DVI-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.1
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Material Aussenmantel Kabel:
LSOH
Kabel LSOH:
ja
product_article_net_weight:
94.2 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
product_article_gross_weight:
0.1 kg
customs_customs_tariff_number:
84718000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi, anschlusskabel, DP, Monitorkabel, DPKabel, Halogenfrei, kabel, Flammwidrig, LS0H, bildschirmkabel, DVI, ultrahd, monitorkabel, displaykabel, DisplayPort, Kabel, Raucharm, stecker, 2160p, 4k2k, fullhd, hdtv, DisplayPortkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 17,62*
3
€ 6,95*
ab € 14,77*
€ 20,18*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 16,69*
€ 22,55*
1
Frei Haus
ab € 17,29*
€ 23,19*
Lager 102
1070
1
Frei Haus
ab € 17,73*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5775
€ 19,46*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5772
€ 19,86*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5773
€ 21,87*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5774
€ 26,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.