Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
>
Artikel
Value HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 10.00 m Schwarz 11.99.5696 4K UHD, doppelt geschirmt HDMI-Kabel
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Value
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2341815-BP
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
11.99.5696
EAN/GTIN:
7630049611412
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Value HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 10.00 m Schwarz 11.99.5696 4K UHD,doppelt geschirmt HDMI-Kabel
VALUE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 10 m
HDMI Ultra HD Kabel für die optimale Übertragung von Filmen mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz! Das vergoldete Steckergehäuse aus Metall hat einen mechanischen Widerstand, um die Zugfestigkeit bzw. Stecksicherheit des Kabels zu erhöhen! Erlaubt 60 Bilder/Sekunde Unterstützt 3D und Ultra HD HDMI Ethernet Kanal mit grossem Querschnitt Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig Vergoldete Kontakte für sichere Datenübertragung Vergoldetes Metallsteckergehäuse für verbesserte Abschirmung Metallsteckergehäuse mit mechanischem Widerstand, um die Zugfestigkeit des Kabels zu erhöhen HDMI Kabel mit mechanischem Widerstand für mehr Stecksicherheit Mit diesen HDMI Kabeln erreichen Sie mehr Stecksicherheit, als mit gewöhnlichen HDMI-Kabeln: auf den Schirmblechen unserer Ultra HD HDMI Spezialkabel haben wir Widerstände angebracht, die auf die obere und seitliche Innenseite der HDMI Buchse drücken und somit ein Herausziehen und -rutschen erschweren. Natürlich sind die mechanisch veränderten Schirmbleche völlig ungefährlich für Ihre Geräte – auch teure Grafikkarten und Beamer/Projektoren können ohne Probleme miteinander verbunden werden – und zwar mit Auflösungen von bis zu 3840x2160 @60Hz, also volle 4K Ultra HD Qualität bei 60 Bildern pro Sekunde. Unsere Spezialkabel sind zwischen 1 m und 10 m Länge erhältlich und damit für alle gängigen Zwecke die beste Lösung, wenn es um dauerhaft sichere und professionelle HDMI Verkabelung geht.
Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,doppelt geschirmt · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 10.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A · Weitere technische Daten: Max. Auflösung 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | doppelt geschirmt
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
... >
01 - Computertechnik
>
Kabel, Hubs & Umschalter
>
Computer-Kabel & -Adapter (extern)
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
HDMI Kabel Sonstige
,
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
,
alarmkabel
,
Value
,
11.99.5696
,
bildschirmanschluss
,
bildschirm anschlusskabel
,
monitor anschluss
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
3
€ 6,95*
ab € 13,80*
€ 18,91*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 13,81*
€ 19,31*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,92*
€ 19,47*
Lager 173
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 17,09*
€ 23,37*
Lager 102
1 Tag
18
1
Frei Haus
ab € 24,44*
€ 33,30*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE 4K PREMIUM HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 9 m
ROLINE
11.04.5806
ab € 42,28*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.