Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 5.00 m Schwarz 11.99.5694 4K UHD, doppelt geschirmt HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2341814-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5694
EAN/GTIN:
     7630049611399
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Value HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 5.00 m Schwarz 11.99.5694 4K UHD,doppelt geschirmt HDMI-Kabel

VALUE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 5 m

HDMI Ultra HD Kabel für die optimale Übertragung von Filmen mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz! Das vergoldete Steckergehäuse aus Metall hat einen mechanischen Widerstand, um die Zugfestigkeit bzw. Stecksicherheit des Kabels zu erhöhen! Erlaubt 60 Bilder/Sekunde Unterstützt 3D und Ultra HD HDMI Ethernet Kanal mit grossem Querschnitt Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig Vergoldete Kontakte für sichere Datenübertragung Vergoldetes Metallsteckergehäuse für verbesserte Abschirmung Metallsteckergehäuse mit mechanischem Widerstand, um die Zugfestigkeit des Kabels zu erhöhen HDMI Kabel mit mechanischem Widerstand für mehr Stecksicherheit Mit diesen HDMI Kabeln erreichen Sie mehr Stecksicherheit, als mit gewöhnlichen HDMI-Kabeln: auf den Schirmblechen unserer Ultra HD HDMI Spezialkabel haben wir Widerstände angebracht, die auf die obere und seitliche Innenseite der HDMI Buchse drücken und somit ein Herausziehen und -rutschen erschweren. Natürlich sind die mechanisch veränderten Schirmbleche völlig ungefährlich für Ihre Geräte – auch teure Grafikkarten und Beamer/Projektoren können ohne Probleme miteinander verbunden werden – und zwar mit Auflösungen von bis zu 3840x2160 @60Hz, also volle 4K Ultra HD Qualität bei 60 Bildern pro Sekunde. Unsere Spezialkabel sind zwischen 1 m und 10 m Länge erhältlich und damit für alle gängigen Zwecke die beste Lösung, wenn es um dauerhaft sichere und professionelle HDMI Verkabelung geht.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,doppelt geschirmt · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 5.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A · Weitere technische Daten: Max. Auflösung 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | doppelt geschirmt
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, alarmkabel, Value, 11.99.5694, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 11,06*
1
€ 4,00*
ab € 7,81*
€ 11,25*
5
€ 6,95*
ab € 8,90*
€ 11,99*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 10,91*
€ 15,42*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 20,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,67*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.