Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Easypix GoXtreme GS1 1-Axis-Gimbal Gimbal elektrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2340388-BP
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     55239
EAN/GTIN:
     4260041686236
Suchbegriffe:
4260041686236
Easypix
55239
GoXtreme GS1 1-Axis-Gimbal
1-Achsen-Selfie Gimbal GoXtreme GS1

Faltbar
Stabile und flüssige Aufnahmen
Selfie-Stick oder Stativ
Abnehmbare Fernbedienung
Ausziehbar
Für Selfies mit Smartphones und Action Cams

Stabile und flüssige Aufnahmen mit dem GS1 Gimbal mit Fernbedienung und Stativ.
Der GS1 ist ein 1-Achsen-Gimbal, der drei Funktionen in einem Gerät vereint:
Er ist ein Bild-Stabilisator mit Selfie-Stick, Stativ und einer abnehmbaren Fernbedienung.
Diese 3-in-1-Funktionalität macht den GS1 zum perfekten Selfie-Gimbal.

Der GS1 erfasst ruckartige Bewegungen und gleicht diese direkt aus.
So nehmen Sie mit Hilfe des GS1 mit Ihrem Smartphone hochwertige und flüssige Aufnahmen ohne Verwacklungen auf.
Und auch mit einer Action Cam können Sie mit dem GS1 wunderbare Selfie-Aufnahmen zu machen.

Das Smartphone wird einfach in der Halterung fixiert und, wenn gewünscht, per Bluetooth mit dem Gimbal verbunden.
Ziehen Sie den Selfie Stick aus oder nutzen Sie den GS1 als Stativ, indem Sie den Griff des Geräts aufklappen und darauf das Stativ austellen.

Für das Zusammenklappen des GS1 muss nur die Klapp-Schraube aufgedreht werden:
Klein zusammengefaltet können Sie den GS1 jederzeit schnell und bequem verstauen und überall mitnehmen.

Wenn Sie Ihr Smartphone via Bluetooth mit dem Gimbal verbinden, können Sie Ihre Aufnahmen bequem über über den kleinen Knopf der Gimbal-Fernbedeinung auslösen.
Die Fernbedienung kann verwendet werden, während sie am Handgriff befestigt ist, oder sie kann rausgenommen und aus einer Distanz von bis zu 10m verwendet werden.

Das macht vor allem dann Sinn, wenn Sie den GS1 als Stativ benutzen und sich von dem Gerät entfernen möchten.

Ausstattung:
Halterung 90° horizontal/vertikal drehbar · Für Smartphones und Action Cams mit einer Breite von max. 7 cm · Akku 400mAh Akku (eingebaut) · Laden über Micro USB · Dauer der Betriebszeit 2 bis 3 Stunden · Ladezeit 2 Stunden · Fernbedienung über Bluetooth 4.2 · Bis zu 10 m Reichweite der Fernbedienung · Batterie der Fernbedienung CR1632 (austauschbar) · Ladegewicht max. 300 g · Gewicht 235g · Maße zusammengeklappt 19 x 6,5 x 4 cm · Ausziehbar auf eine Länge bis zu 52 cm

Technische Daten:
Produkt-Art: Gimbal elektrisch

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Easypix
Produkt-Art:
Gimbal elektrisch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steadycam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 32,31*
€ 36,56*
€ 4,00*
ab € 33,77*
€ 38,60*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 38,80*
€ 43,56*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 83,68*
€ 89,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.