Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2340387-BP Herst.-Nr.: 55242 EAN/GTIN: 4260041686243 |
| |
|
|  |  |
 | Easypix GoXtreme GX2 Gimbal + Tripod Gimbal elektrisch
Faltbarer 3-Achsen-Gimbal + Tripod GoXtreme GX2
Stabile Videos mit dem Smartphone 3-Achsen-Stabilisierung Praktisch zum Zusammenklappen Top-Funktionen und Top-Ausstattung
Der GX2 Gimbal ist ein wichtiges Tool für wackelfreie und professionelle Aufnahmen mit dem Smartphone. Es erfasst ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Zittern mit elektronischen Sensoren und gleicht diese direkt aus. So entstehen hochwertige Aufnahmen ohne Verwacklungen.
Dank einer Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Smartphone können Sie die Aufnahmen auch direkt über den GX2 Gimbal starten. Nach dem Zusammenfalten kann das Gerät einfach in eine Tasche gesteckt und überall mitgenommen werden. 3-Achsen-Stabilisierung
Bei der 3-Achsen-Kamerastabilisierungstechnologie werden Bewegungen vollautomatisch und effizient in drei Richtungen ausgeglichen, wobei das Bild jederzeit stabil bleibt. Das Smartphone wird einfach in der Halterung fixiert und, wenn gewünscht, per Bluetooth mit dem Gimbal verbunden.
Die weitere Bedienung erfolgt durch den ergonomischen Handgriff. Per Daumendruck hat man über den im Handgriff integrierten Joystick sowie über die intuitiv angeordneten Tasten jederzeit schnellen Zugriff und Kontrolle über alle wichtigen Funktionen. Alle Bewegungsachsen werden ebenfalls über den Joystick gesteuert.
Der GX2 Gimbal verfügt über einen Neigungswinkel von 160°, einen Drehwinkel von 325° sowie einen Schwenkwinkel von 340°. Dabei ermöglicht die einstellbare Halterung problemlos sowohl Hoch- wie auch Querformat-Aufnahmen, wobei die Kamera stets im Lot bleibt und alle Bewegungen ausgleicht. Praktisch zum Zusammenklappen
Drehen Sie die Klapp-Schraube auf, entriegeln Sie die Neige-Achse und schon können Sie das GX2 Gimbal zusammen- oder auseinanderklappen. Damit können Sie den Gimbal jederzeit schnell und bequem verstauen und überall mitnehmen. Top-Funktionen und Top-Ausstattung
Die zugehörige GIMBAL PRO App verfügt über verschiedene Zusatzfunktionen wie z.B. Gesichts- und Objekterkennung, Zeitraffer-, Panorama-Aufnahmen und vieles mehr. Dafür verbindet man das Gimbal mit dem Smartphone lediglich über Bluetooth.
Zum Lieferumfang des GX2 Gimbals gehört neben dem Stabilisator, das aufklappabre Stativ, eine Schutztasche sowie ein USB-Kabel.
Ausstattung: 2000 mAh 3,6 V 7.2 Wh
Lieferumfang: Faltbarer Gimbal,Faltbares Stativ,USB-Kabel,Bedienungsanleitung Englisch und Deutsch (weitere Sprachen online)
Hinweis: Smartphone ist nicht im Lieferumfang! Weitere Informationen:  |  | Marke: | Easypix | Produkt-Art: | Gimbal elektrisch | Zertifizierungen: | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Easypix, 55242, GoXtreme GX2 Gimbal + Tripod, steadycam |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 103,19* | € 124,78* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 105,82* | € 124,79* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 110,48* | € 130,45* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 113,58* | € 133,91* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 194,29* | € 210,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|