Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix GoXtreme Vision 4K + Action Cam 4K, Spritzwassergeschützt, WLAN, Wasserfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2340386-BP
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     20160
EAN/GTIN:
     4260041686229
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
Easypix GoXtreme Vision 4K + Action Cam 4K,Spritzwassergeschützt,WLAN,Wasserfest,Touch-Screen

Actioncam GoXtreme Vision 4K +

5cm Touchscreen
170° Weitwinkel
Wasserfest bis 30m
12MP Sensor
Videos in echtem 4K mit 30fps
Wasserfestes Gehäuse bis 30m
Halterungen und Accessoires inklusive
WiFi-Funktion

GoXtreme Vision 4K +: Videos in echtem 4K mit 30fps

Die Vision+ macht atemberaubende Aufnahmen und lebensechte Bilder bis zu 16MP in einem Ultraweitwinkel von 170°.
Die Vielzahl von Einstellungsoptionen wie Zeitraffer, Serienaufnahmen und Slow Motion bieten eine umfassende Kontrolle über die Art und Weise, wie Du deine Aufnahmen erstellen möchtest.

Das integrierte 2""/5cm Touchscreen gibt klar Bilder und Videos wieder, das WiFi-Modul ermöglicht das Bedienen der Kamera aus der Entfernung und ermöglicht ein schnelles Teilen in den Social Networks.


Touchscreen & wasserfestes Gehäuse bis 30m

GoXtreme Vision+ verfügt über ein bis 30m wasserfestes Gehäuse sowie ein großes und komfortables 2""(5cm) Touchscreen - ideal, um die Kameraeinstellungen zu kontrollieren und anzupassen, und um die aufgenommenen Fotos und Videos anzuschauen.
170° Ultra-Weitwinkel

Mehr als die Augen sehen: Die GoXtreme Vision+ verfügt über ein 170° Weitwinkelobjektiv - so fängt die Kamera alle deine Bewegungen und die weitläufige Landschaft um dich herum ein.

Halterungen und Accessoires inklusive - keine zusätzlichen Kosten!

Wir von GoXtreme wollen unseren Kunden den maximalen Komfort bieten - deshalb ist bei jeder unserer Kameras eine große Auswahl an Halterungen und Accessoires bereits inklusive.
Die GoXtreme Vision+ hat auch eine Handgelenk-Fernbedienung und Halterungen für alle möglichen Sportarten direkt im Lieferumfang.
Integrierte WiFi-Funktion: Vorschau, Teilen & Fernbedienung

Auf Knopfdruck ermöglicht es dir die integrierte WiFi-Funktion über eine spezielle App, deine Kamera mit deinem Smartphone oder Tablet zu verbinden. Diese lässt sich kostenlos herunterladen und verwandelt dein mobiles Gerät in eine Fernbedienung für deine Kamera. Zusätzlich ermöglicht sie die Live-Ansicht deiner Aufnahmen.

Lade deine Dateien ganz einfach von deiner Kamera auf dein Smartphone oder Tablet und schaue sie dir an oder teile sie per E-Mail oder soziale Medien mit deinen Freunden und der ganzen Welt.

Ausstattung:
Display: 2" / 5cm Touchscreen · Wasserfestes Gehäuse bis 30m · Sensor: 12MP · Bildauflösung: 16M interpoliert; 13M interpoliert; 8M · Videoauflösung: 4K (3840x2160) 30fps; 2.7K (2720x1520) 30fps; 1080p (1920x1080) 120fps, 60fps, 30fps; 720p (1280x720) 240fps,120fps, 60fps, 30fps · Sensor 12MP · Bis 30m Wasserfestes Gehäuse · Integriertes Mikro / Lautsprecher · 170 ° Weitwinkel · Slow Motion: 1080p: 4x, 2x / 720p: 8x, 4x · Zeitraffer-Video: 0.5s / 1s / 2s / 5s / 10s / 30s / 60s · Zeitraffer-Foto: 3s / 10s / 15s / 20s / 30s Foto-Intervalle · Serienbilder: 3 Bilder/s, 5 Bilder/s, 10 Bilder/s · Loop-Aufnahme: 5min / 10min / 20min / 60min intervals · Selbstauslöser: Off / 3s / 5s / 10s / 20s · Weißabgleich: Auto / Daylight / Cloudy / Incandescent / Fluorescent · Austauschbarer 1050mAh Li-Ionen-Akku 3,7 V 3.8 Wh · Support von MicroSD U3 Karten bis max. 64GB, minimum U3 class10 (nicht im Lieferumfang)

Technische Daten:
Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel,2720 x 1530 Pixel,1920 x 1080 Pixel,1080 x 720 Pixel · Aufnahme-Formate (Details): JPG,MP4 · Camcorder-Besonderheiten: 4K,Spritzwassergeschützt,WLAN,Wasserfest,Touch-Screen · Display-Diagonale (in Zoll): 2 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 5 cm · Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI®,Micro USB 2.0 · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Micro USB 2.0 · Sensor-Auflösung: 12 Megapixel · Stromversorgung: Akku · Unterstützte Speicherkarten: microSD · Wasserdicht (Details): Ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 60 x 41 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Display-Diagonale (in cm):
5 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2 Zoll
Marke:
Easypix
Camcorder-Besonderheiten:
4K | Spritzwassergeschützt | WLAN | Wasserfest | Touch-Screen
Farbe:
grau
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Micro USB 2.0
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI® | Micro USB 2.0
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Aufnahme-Formate (Details):
JPG | MP4
Wasserdicht (Details):
Ja
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel | 2720 x 1530 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1080 x 720 Pixel
Sensor-Auflösung:
12 Megapixel
Stromversorgung:
Akku
Produkt-Art:
Action Cam
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, Camcorder, Videocamera, Videokamera, easypix camcorder, action cam, Easypix, 20160, GoXtreme Vision 4K +
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 66,81*
€ 86,65*
€ 3,50*
ab € 76,05*
€ 98,35*
€ 4,00*
ab € 76,17*
€ 98,36*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 81,94*
€ 104,72*
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 142,39*
€ 177,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.