Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2339782-MU Herst.-Nr.: RF-4679564 EAN/GTIN: 4064161165622 |
| |
|
|  |  |
 | Aktuelle Notebooks und PCs sind oft mit einer USB-C™-Schnittstelle ausgestattet. Neben der Datenübertragung können über diesen Anschluss auch Video-Signale ausgegeben werden. Mit diesem USB-C™ zu VGA Video-Adapter können Sie Ihre bestehenden VGA-fähigen Geräte wie externen Monitor, Fernseher oder Beamer ganz einfach mit Ihrem PC/Notebook oder Mac verbinden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.1 m |  | Anschluss 1 | USB Typ-C |  | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |  | Produktfarbe | Schwarz |  | AWG Kabelgröße | 32 |  | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb d sub adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,40* | € 18,67* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,90* | € 18,68* |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 14,15* | € 19,91* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 16,23* | € 22,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|