Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Hörgerätebatterie ZA 13 1.45 V 6 St. 290 mAh Zink-Luft Activair 13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2339425-BP
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043752174694
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Duracell Hörgerätebatterie ZA 13 1.45 V 6 St. 290 mAh Zink-Luft Activair 13

Duracell Hörgerätebatterie Activair 13

6er-Set
Extra lange Laufzeit
Sehr stabile Laufleistung
Mit EasyTab Öffnung

Die Duracell Hörgerätebatterien lassen sich einfach handhaben, ersetzen und herausnehmen. Eine extra lange Lasche macht die Handhabung sehr einfach und die leichte Verpackung lässt sich einfach öffnen. Durch das farbcodierte System von Duracell ist es ganz einfach, die für das Hörgerät passende Größe auszuwählen. Darüber hinaus sind die Duracell Hörgerätebatterien mit der Duralock Power Preserve Technologie ausgestattet, damit sie eingelagert bis zu 4 Jahre halten.


Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Hörgeräte · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Zink-Luft · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: 13A,HA13,V13AT,DA13,P13,A13,PR13H,AC13E,AC13EZ,PR48.DA13H,DA13N,13AP,13HPX,R13ZA,L13ZA,ME8Z,ME13Z,AC13,B0134,PR13,13HP,13UP,13DS,13SA,S13A,W13ZA,CP48,ZL2 · Batterie-, Akku-Größe: ZA 13 · Kapazität (mAh, Ah): 290 mAh · Produktabmessung, Höhe: 5.4 mm · Produktabmessung, Ø: 7.9 mm · Spannung: 1.45 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
ZA 13
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
13A | HA13 | V13AT | DA13 | P13 | A13 | PR13H | AC13E
Batterie-, Akku- Technologie:
Zink-Luft
Inhalt:
6 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 7.9 mm x 5.4 mm
Kapazität (mAh, Ah):
290 mAh
Produktabmessung, Ø:
7.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.4 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.45 V
Produkt-Art:
Hörgerätebatterie
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, pr48 hörgerätebatterien, knopfbatterie, 04043752174694, Duracell, Activair 13, Hörgerätebatterien, Hörgeräteknopfzellen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,14*
17 Tage
647
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,20*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,93*
€ 2,88*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,05*
€ 3,05*
Lager 102
166
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansmann
5013243
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.