Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2339422-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5000394068216 |
| |
|
|  |  |
 | Duracell Knopfzelle 394 1.55 V 1 St. 84 mAh Silberoxid SR936
Duracell Uhrenbatterie D394
Die Duracell Uhrenbatterien sorgen für zuverlässige und lang anhaltende Energieversorgung in vielen verschiedenen Geräten.
Technische Daten: Anwendungsbereiche: Armbanduhren,Haushalt,Taschenrechner · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR936SW,SR936,V394,D394,625,280-17,SB-A4,RW33,BS27,B-SR45L,R394/27,GP94,AG9,AG-9,SG9,L936,LR936,SR45,394A,394X,E394 · Batterie-, Akku-Größe: 394 · Gewicht: 1.0 g · Kapazität (mAh, Ah): 84 mAh · Produktabmessung, Höhe: 9.5 mm · Produktabmessung, Ø: 3.6 mm · Spannung: 1.55 V · Wiederaufladbar: Nein
Weitere Informationen:  |  | Batterie-, Akku-Größe: | 394 | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | SR936SW | SR936 | V394 | D394 | 625 | 280-17 | SB-A4 | RW33 | Batterie-, Akku- Technologie: | Silberoxid | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 3.6 mm x 9.5 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 84 mAh | Produktabmessung, Ø: | 3.6 mm | Produktabmessung, Höhe: | 9.5 mm | Wiederaufladbar: | Nein | Spannung: | 1.55 V | Gewicht: | 1.0 g | Produkt-Art: | Knopfzelle |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | | 10 |  | € 5,90* | ab € 1,75* | € 2,34* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,77* | € 2,45* |  |  |  | | 22 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 1,84* | € 2,55* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 1,91* | € 2,65* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,30* | € 4,74* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|