Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Knopfzelle 399 1.55 V 1 St. 55 mAh Silberoxid SR57


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2339421-BP
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000394068278
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Duracell Knopfzelle 399 1.55 V 1 St. 55 mAh Silberoxid SR57

Duracell Uhrenbatterie D399


Die Duracell Uhrenbatterien sorgen für zuverlässige und lang anhaltende Energieversorgung in vielen verschiedenen Geräten.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Armbanduhren,Haushalt,Taschenrechner · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR927SW,SR57,SR927,SR926,V395,D395,610,LA,280-48,SB-AP,SB-DP,RW313,BS25,B-SR57L,R395/25,1162SO,GP95,S926E,SG7,L926,SW927,395A,395X,E395 · Batterie-, Akku-Größe: 399 · Gewicht: 1 · Kapazität (mAh, Ah): 55 mAh · Produktabmessung, Höhe: 9.5 mm · Produktabmessung, Ø: 2.7 mm · Spannung: 1.55 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
399
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
SR927SW | SR57 | SR927 | SR926 | V395 | D395 | 610 | LA
Batterie-, Akku- Technologie:
Silberoxid
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 2.7 mm x 9.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
55 mAh
Produktabmessung, Ø:
2.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
9.5 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.55 V
Gewicht:
1
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 05000394068278, Duracell, SR57, Silberoxid Knopfzelle
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 1,63*
1
€ 6,78*
ab € 1,24*
€ 1,74*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 1,83*
16 Tage
562
1
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 1,88*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
067790
ab € 0,91*
Ähnlich
Duracell
067820
ab € 1,10*
Ähnlich
Duracell
386/301
ab € 2,03*
Ähnlich
Duracell
5000394068124
ab € 1,37*
Ähnlich
Duracell
392/384
ab € 1,12*
Ähnlich
Duracell
394
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.