Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Knopfzelle LR 54 1.5 V 2 St. 65 mAh Alkali-Mangan AG10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2339420-BP
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000394052550
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Duracell Knopfzelle LR 54 1.5 V 2 St. 65 mAh Alkali-Mangan AG10

Duracell Alkaline-Knopfzelle LR54 2er

2er-Set

Die Duracell Knopfzellen überzeugen durch höchste Qualität. Die Knopfzellen werden unter anderem in Taschenrechner, Fieberthermometer und Pulsuhren eingesetzt.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Armbanduhren,Haushalt,Taschenrechner · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: AG10,V10GA,G10A,10GA,189,GP189,LR1130,L1130,L1131,S1131E,RW89,B-LR54,89A · Batterie-, Akku-Größe: LR 54 · Gewicht: 2 g · Kapazität (mAh, Ah): 65 mAh · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
LR 54
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
AG10 | V10GA | G10A | 10GA | 189 | GP189 | LR1130 | L1130
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 4 mm x 12 mm
Kapazität (mAh, Ah):
65 mAh
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Gewicht:
2 g
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 05000394052550, Duracell, AG10, Alkaline Knopfzelle
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,72*
€ 1,02*
4 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,05*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 1,05*
4 Tage
127
1
pro 2er Pack
€ 7,90*
ab € 0,76*
€ 1,08*
Lager 102
100
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,685* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04274101401
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.