Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B & W International Sensor Head LED Stirnlampe akkubetrieben 250 lm 7 h HL250SU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2338681-BP
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     HL250SU
EAN/GTIN:
     4031541734440
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
B&W Sensor Head Lamp 250lm

Angenehm zu tragen, leicht zu bedienen und schnell wiederaufladbar
COB LED: hohe Stufe 250 Lumen, niedrige Stufe 80 Lumen
Sensortouch

Die Kopflampe HL250SU ist die zuverlässige mobile Lichtquelle mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Ausstattung:
COB LED: hohe Stufe 250 Lumen, niedrige Stufe 80 Lumen
Sensortouch
Schwenkbarer Lichtkopf
Mit Befestigungsmöglichkeit
Verstellbares und abnehmbares Stirnband
Nutzungsdauer: hohe Stufe bis zu 2,5 Stunden, niedrige Stufe bis zu 7 Stunden

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Batterien: Li-Po-Akku 1600 mAh · Betriebsspannung: 5 V · Gewicht: 102 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 2.5 h · Leuchtdauer (Low): 7 h · Leuchtdauer (max.): 7 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (High): 250 lm · Lichtstrom (Low): 80 lm · Produkt-Art: Stirnlampe · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Schutzart IP54 · Ladezeit ca. 4 h

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom (Bereich):
200 lm - 499.9 lm
1c. Marke:
B & W International
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtdauer (max.):
7 h
Leuchtdauer (High):
2.5 h
Leuchtdauer (Low):
7 h
Lichtstrom (High):
250 lm
Lichtstrom (Low):
80 lm
Betriebsspannung:
5 V
Batterien:
Li-Po-Akku 1600 mAh
Gewicht:
102 g
Produkt-Art:
Stirnlampe
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, B & W International, HL250SU, Sensor Head
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,85*
€ 69,57*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 64,24*
€ 69,58*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 146,95*
€ 156,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.