Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intel Intel Next Unit of Computing Kit 10 Perf Mini PC Intel i3-10110U (2 x 2.1 GHz / max. 4.1 GHz) 4 GB RAM 1 TB HDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel NUC BXNUC10I3FNHFA PC/Workstation Intel® Core™ i3 Prozessoren der 10. Generation i3-10110U 4 GB DDR4-SDRAM 1000 GB Festplatte UCFF Schwarz Mini-PC Windows 10
Intel NUC BXNUC10I3FNHFA PC/Workstation Intel® Core™ i3 Prozessoren der 10. Generation i3-10110U 4 GB DDR4-SDRAM 1000 GB Festplatte UCFF Schwarz Mini-PC Windows 10
Artikel-Nr.:
     102-2338555-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BXNUC10I3FNHFA
EAN/GTIN:
     5032037173216
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Intel Mini PC Intel Next Unit of Computing Kit 10 Perf

Prozessor: Intel® Core™ i3 i3-10110U (2 x 2.1 GHz / max. 4.1 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
Speicherkapazität: 1 TB HDD
Grafik: Intel UHD Graphics
Windows® 10 Home

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Bluetooth Version: 5.0 · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Kapazität: 1 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 90 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 11.7 cm · Produktabmessung, Höhe: 5.1 cm · Produktabmessung, Tiefe: 11.2 cm · Prozessor: Intel AES New Instructions, Intel Virtualization Technology · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: i3-10110U · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Thunderbolt: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
11.2 cm
Produktabmessung, Höhe:
5.1 cm
Produktabmessung, Breite:
11.7 cm
Festplatte 1 (Titel):
1 TB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 2.1 GHz / max. 4.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
1c. Marke:
Intel
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
1 TB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: Thunderbolt:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) | Bluetooth®
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i3
Raid-Level:
1 | 0
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Mikrofon:
Ja
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Leistung Netzteil:
90 W
Prozessor:
Intel AES New Instructions, Intel Virtualization Technology
Prozessor / Taktfrequenz:
2.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Prozessor / Model:
i3-10110U
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Workstation, Nettop, mini-PC, miniPC, barebone intel, barebone, komplettsysteme 1tb, Intel, BXNUC10I3FNHFA, Intel Next Unit of Computing Kit 10 Perf, HTPC, PC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 422,40*
€ 428,24*
Frei Haus
ab € 461,33*
€ 467,44*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 461,34*
€ 467,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,45*
€ 556,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,15*
€ 553,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,34*
€ 548,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 15,12*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 24,66*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 13,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 44,20*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 61,82*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSCCPUB
ab € 30,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.