Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem
>
miniPC
>
Artikel
Intel Intel Next Unit of Computing Kit 8 Rugge Mini PC Intel N3350 (2 x 1.1 GHz / max. 2.4 GHz) 4 GB RAM 64 GB SSD
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2338548-BP
Hersteller:
Intel
Herst.-Nr.:
BKNUC8CCHKR2
EAN/GTIN:
5032037152532
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
FLASH-Speicher
Komplett-PC
Intel Mini PC Intel Next Unit of Computing Kit 8 Rugge
Prozessor: Intel® Celeron® N3350 (2 x 1.1 GHz / max. 2.4 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
Speicherkapazität: 64 GB SSD
Grafik: Intel HD Graphics 500
Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 4 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 1866 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3L-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Bluetooth Version: 4.2 · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 500 · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 15.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.2 cm · Produktabmessung, Tiefe: 10.8 cm · Prozessor: Intel Virtualization Technology, Intel AES New Instructions · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 2 MB · Prozessor / Model: N3350 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.4 GHz · SSD 1 Anschluss: eMMC · SSD 1 Kapazität: 64 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 64 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 2 x
Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
10.8 cm
Produktabmessung, Höhe:
3.2 cm
Produktabmessung, Breite:
15.4 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 1.1 GHz / max. 2.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
64 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
64 GB
1c. Marke:
Intel
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
500
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) | Bluetooth®
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Arbeitsspeicher / Takt:
1866 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.4 GHz
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor:
Intel Virtualization Technology, Intel AES New Instructions
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3L-RAM
SSD 1 Kapazität:
64 GB
SSD 1 Anschluss:
eMMC
Prozessor / Model:
N3350
Prozessor / Cache:
2 MB
Produkt-Art:
Mini PC
... >
01 - Computertechnik
>
Computer / Server
>
Computer
Weitere Suchbegriffe:
Komplettsystem
,
Komplettsysteme
,
PC-Komplettsystem
,
Server
,
Nettop
,
mini-PC
,
miniPC
,
barebone intel
,
barebone
,
arbeitsspeicher 4 gb server
,
Intel
,
BKNUC8CCHKR2
,
Intel Next Unit of Computing Kit 8 Rugge
,
HTPC
,
PC
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 169,88*
€ 173,15*
Lager 820
14 Tage
k.A.
€ 4,80*
ab € 175,32*
€ 178,74*
Lager 128
Frei Haus
ab € 175,95*
€ 179,38*
Lager 1062
12 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 179,72*
€ 183,26*
Lager 102
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 212,74*
€ 217,22*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,22*
€ 258,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,64*
€ 254,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,74*
€ 253,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar PC-Halter, CPU-M100BLACK
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 15,17*
Zubehör
NewStar PC-Halterung, CPU-W100BLACK
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 24,93*
Zubehör
NewStar PC-Tischhalterung, CPU-D025BLACK
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt