Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Joy-it CR-2338481 Gaming PC AMD Ryzen™ 7 5800X 16 GB 1 TB SSD Nvidia GeForce RTX 3070 Windows® 10 Pro 64 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-it CR-2338481 Gaming PC AMD Ryzen™ 7 5800X 16 GB 1 TB SSD Nvidia GeForce RTX 3070 Windows® 10 Pro 64 Bit
Artikel-Nr.:
     102-2338481-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     CR-2338481
EAN/GTIN:
     4064161160269
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Joy-it Gaming PC

AMD Ryzen™ 7 5800X (8 x 3.8 GHz / max. 4.7 GHz) Prozessor
1 TB SSD / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce RTX 3070 8 GB Grafikkarte
Windows® 10 Pro 64 Bit

Dieses System verwendet die neueste Generation der AMD Ryzen 7-5800X Serie und besticht durch eine sehr hohe Performance und einem sehr leisem Betriebsgeräusch.

Die schnelle 1 TB M2.SSD sorgt für enorme Geschwindigkeit und genügend Speicherplatz für Ihre Daten. Staunen Sie über extrem kurze Ladezeiten, schnelle Verfügbarkeit Ihrer Daten und einem stabilen, absturzfreien Dauerbetrieb Ihres neuen Computers. Durch die leistungsstarke Grafikkarte von Nvidia (GeForce RTX 3070) wird „Zocken“ und „Gamen“ zum ruckelfreihen Erlebnis.

Die Verwendung der neuesten Standards garantiert, dass der Rechner auch nach einigen Jahren Betriebszeit problemlos erweitert werden kann. Jedes gefertigte System wird vor Auslieferung im Werk auf Herz und Nieren geprüft! Einfach einschalten und loslegen!

Joy-it fertigt seit über 20 Jahren PC-Systeme in Deutschland und ist bekannt für seine langlebigen, technisch hochwertigen Geräte.

Durch die Kombination modernster Technologiekomponenten, welche ausschließlich von Markenherstellern kommen, arbeiten alle Systembereiche optimal zusammen und garantieren eine effektive Nutzung der Systemressourcen.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Gewicht: 9 kg · Grafikkarten Speicher: 8 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: RTX 3070 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 850 W · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD,Gehäuse mit Sichtfenster,Programmierbare RGB-LED Beleuchtung · Produkt-Art: Gaming PC · Produktabmessung, Breite: 214 mm · Produktabmessung, Höhe: 477 mm · Produktabmessung, Tiefe: 440 mm · Prozessor: AMD Ryzen™ 7 5800X · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 32 MB · Prozessor / Model: 5800X · Prozessor / Serie: AMD Ryzen™ 7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.7 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 1 TB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HDMI®,PS/2,RJ45,USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x

Lieferumfang:
PC, Stromkabel, Anleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
440 mm
Produktabmessung, Höhe:
477 mm
Produktabmessung, Breite:
214 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3.8 GHz / max. 4.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
1 TB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
1c. Marke:
Joy-it
Grafikkarten Speicher:
8 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
RTX 3070
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HDMI® | PS/2 | RJ45 | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Gehäuse mit Sichtfenster | Programmierbare RGB-LED Beleuchtung
Prozessor / Marke:
AMD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen™ 7
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
850 W
Prozessor:
AMD Ryzen™ 7 5800X
Prozessor / Taktfrequenz:
3.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
128 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
5800X
Gewicht:
9 kg
Prozessor / Cache:
32 MB
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: komplettsysteme 1tb, komplett-pc, Joy-it, CR-2338481, PC, PC-Systeme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
k.A.
Frei Haus
ab € 1.937,41*
€ 1.937,41*
Frei Haus
ab € 1.771,24*
€ 1.937,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.937,41*
€ 2.305,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 9,21*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,19*
Sonstiges
Logitech
920-008087
ab € 50,98*
Sonstiges
Logitech
981-000668
ab € 93,87*
Sonstiges
Logitech
910-004345
ab € 27,76*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,55*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 14,97*
Sonstiges
Toshiba
HDTB420EK3AA
ab € 51,32*
Sonstiges
Trust International
20562
ab € 77,19*
Sonstiges
Logitech
941-000-112
ab € 214,17*
Sonstiges
Renkforce
RF-4781892
ab € 21,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.