Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hähnel 10021080 Blasebalg mit Pinsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2338473-BP
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     10021080
EAN/GTIN:
     5099113021083
Suchbegriffe:
Blasebalg
Pinsel-Satz
Pinsel-Set
Pinselsatz
Reinigungs-Set 5in1

Für Kameras, Camcorder, Objektive, Spektive & Ferngläser
Entfernt effektiv Fingerabdrücke, Fett, Staub & Schmutz
Geeignet für Nass- und Trockenreinigung

Das Hähnel Reinigungssets enthält wichtiges Reinigungszubehör, um sicherzustellen, dass Ihre Kamera und Objektive in einem gepflegten Zustand bleiben.

Technische Daten:
Produkt-Art: Blasebalg mit Pinsel

Lieferumfang:
Objektivpinsel · Blasebalg · Mikrofaser Reinigungstuch · Optik-Reinigungspapier · Tupfer

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hähnel
Produkt-Art:
Blasebalg mit Pinsel
Weitere Suchbegriffe: Pinselset, Pinselsortimente, reinigungs pinsel-set, pinsel satz, 5099113021083, Hähnel, 10021080
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
€ 4,00*
ab € 10,78*
€ 11,89*
€ 4,00*
ab € 10,01*
€ 11,89*
€ 3,50*
ab € 24,67*
€ 25,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.