Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Monkeystick SELMONKEYP Selfie Stick Pink Bluetooth, inkl. Smartphonehalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2338407-BP
Hersteller:
     Monkeystick
Herst.-Nr.:
     SELMONKEYP
EAN/GTIN:
     4260577940048
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Passivhalter
Handstativ
Selfie Stick
Monkeystick DAS ORIGINAL

360°- FLEXIBEL: Diese Handyhalterung überzeugt durch maximale Biegsamkeit und höchste Funktionalität bei deinen Foto-und Filmaufnahmen
BLUETOOTH-CLICKER: im Verpackungsumfang enthalten: Löse deine Aufnahmen problemlos von größerer Distanz aus.
PERFEKT FÜR UNTERWEGS: Unser Reisestativ mit 120 Gramm und einer maximalen Länge von 42 cm passt in jede Hosentasche.
SELFIE STICK 2.0: Fotografiere und filme dich selbst, ohne den störenden Selfie-Stab im Bild zu haben.
UNIVERSELL EINSETZBAR: Es sind Aufsätze für dein Handy und GoPro im Lieferumfang enthalten.

Der flexibelste Selfie Stick der Welt
monkeystick® – einzigartige Aufnahmen mit deinem Handy.

SELFIE STICK WAR GESTERN
Sei bereit für eine Revolution in Foto und Film. Mit unserem monkeystick® ist jeder Ort bestens für deine Aufnahmen geeignet! Egal ob Sportler, Reisender oder Blogger. Dieses Einbeinstativ verändert alles!

Bluetooth-Fernbedienung inklusive!
Ab sofort ist ein Bluetooth-Auslöser standardmäßig im Verpackungsumfang des monkeystick® enthalten. So könnt ihr eure Handy-Aufnahmen auch ganz bequem von größerer Distanz auslösen.

Ausstattung:
Kompatibel mit Handy, GoPro und Digitalkamera · Das perfekte Reisestativ · Leicht & in Sekundenschnelle einsatzbereit · Top Qualität.

Technische Daten:
Auslöser (Selfie Sticks): Bluetooth (Apple & Android) · Gewicht: 415 g · Herstellerfarbe: Pink · Produkt-Art: Selfie Stick · Stativ-Besonderheiten: Bluetooth,inkl. Smartphonehalter

Lieferumfang:
Anleitung,BLUETOOTH-CLICKER,Jutebeutel,GoPro Mount Adapter,Sicherheitsgummi

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Pink
1c. Marke:
Monkeystick
Auslöser (Selfie Sticks):
Bluetooth (Apple & Android)
Stativ-Besonderheiten:
Bluetooth | inkl. Smartphonehalter
Gewicht:
415 g
Produkt-Art:
Selfie Stick
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: handstativ, 4260577940048, Monkeystick, SELMONKEYP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,87*
€ 27,21*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 23,70*
€ 27,22*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 55,02*
€ 61,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.