Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika TRB140 LTE Gateway LAN (10/100 MBit/s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2337929-BP
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TRB140
EAN/GTIN:
     4779027312408
Suchbegriffe:
Geräteserver
Industriemodem
Internet-Gateway
4G Router
Teltonika TRB140 LTE Gateway LAN (10/100 MBit/s)

Teltonika TRB140 LTE CAT4 Gateway Board RJ45 - Board only -

Das Industrial LTE Cat 4 Gateway Board TRB140 ist mit einem einzelnen Ethernet-Port, digitalen Ein- und Ausgängen und einem Mikro-USB-Port ausgestattet. Dank des kompakten Designs der TRB140 eignet sich dieses Gateway perfekt für Anwendungen, bei denen ein einziges Gadget eine zuverlässige Internet-Konnektivität erhalten soll. TRB140 ist für den Einsatz in einer industriellen Anwendung konzipiert und verfügt daher über eine breite Palette von Softwarefunktionen wie SMS-Steuerung, Firewall, Open VPN, IPsec, RMS- und FOTA-Unterstützung.

Technische Daten:
Gewicht: 134 g · Produktabmessung, Breite: 74.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 64.4 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100 MBit/s) · Stick & Surf kompatibel: Nein

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
64.4 mm
Produktabmessung, Breite:
74.5 mm
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100 MBit/s)
Typ (Hersteller-Typ):
TRB140
Stick & Surf kompatibel:
Nein
Gewicht:
134 g
Produkt-Art:
LTE Gateway
Weitere Suchbegriffe: LTE Router, Mobilfunk-Gateway, Router, 3G Router, UMTS Router, umts router vpn, 3g router, 04779027312408, Teltonika, TRB140, wlan stick
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,00*
ab € 90,64*
€ 111,99*
Frei Haus
ab € 90,98*
€ 112,40*
€ 5,00*
ab € 91,28*
€ 112,78*
€ 8,50*
ab € 91,88*
€ 114,18*
Lager 102
140
Frei Haus
ab € 100,05*
€ 123,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.