Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LIPO RACING-PACK 7,4 V / 5200 MAH / 15C


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-233739-BP
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138431377
Suchbegriffe:
Racingpack
Artikeltext: LiPo-Racing-Pack Ultraleicht Nutzen Sie auch in Ihrem RC-Car die vielen Vorteile die die LiPo-technologie mit sich bringt. Durch die wesentlich höhere Kapazität und das geringe Gewicht wird sich das Fahrverhalten spürbar ändern. Und durch die etwas höher liegende Spannung können Sie Ihrem Motor noch ein paar Umdrehungen entlocken.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 141 x 46 x 27 mm Akku-Kapazität: 5200 mAh Akku-Technologie: LiPo Akku-Technologie (Typ): Sub-C Ausführung: 15 C / max. 78 A Entladestrom Batterie-/Akku-Größe: Sub-C Gewicht: 300 g Spannung: 7.2 V Stecksystem: Tamiya Zellen-Zahl: 2. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Geräte-Akkus & Lader > Modellbau-Akkus
Weitere Suchbegriffe: LIPO RACING-PACK 7,4 V / 5200 MAH / 15C
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 67,19*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG